Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05040-101 05040-101 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05040-101-500.jpg
img_05040-101-500.jpg
img_Z05040-081Anwb1-500.jpg
img_Z05040-081-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010988
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05040-101
EAN/GTIN:
     4059495051710
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Schrauben werden nicht mitgeliefert. Zubehör siehe 05200 u 05280. Zeichnungshinweis: 1) anschweißbar
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Fuß senkrecht
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
8
L1:
92
L3:
43
L4:
7,5
H:
33,0
H1:
52,0
H2:
18
H3:
61,0
H4:
16
A min.:
26
A max.:
28
M=Andruckspindel:
M10
D1:
8,5
D2:
10,5
J:
9,0
R1:
125
R2:
177
S:
7
S2:
26
F kN:
3,4
Kunststoff- griffe:
05200-120
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 05040-101, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 51,19*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 51,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.