Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05040-08 05040-08 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05040-08-500.jpg
img_05040-08-500.jpg
img_Z05040-05Anwb1-500.jpg
img_Z05040-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010985
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05040-08
EAN/GTIN:
     4059495051680
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Zubehör siehe 05200 u 05280.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Fuß senkrecht
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
7,0
L1 min.:
27
L1 max.:
55
L3:
39
L4:
9,0
H:
26,5
H1:
45,5
H2:
14,0
H3:
52,5
H4:
14
A min.:
19
A max.:
21
M=Andruckspindel:
M8x50
D1:
6,5
J:
6,5
R1:
86,0
R2:
143
S:
16,0
S1:
6
S2:
23
F kN:
2,3
Kunststoff- griffe:
05200-115
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 05040-08, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 25,67*
Lager 955
78
€ 8,90*
ab € 14,73*
€ 26,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.