Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04527-1618 04527-1618 Keilspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0042-1214-500.jpg
img_K0042-1214-500.jpg
img_Z04527Anwb1-nn--de-500.jpg
img_Z04527-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010841
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04527-1618
EAN/GTIN:
     4059495050959
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner norelem
keilspanner
· Ideal für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen · Für große Spannkräfte · Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar · Mit Niederzugeffekt Werkstoff: Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert. Keilflächen geschliffen. Hinweis: Die Keilspanner doppelt eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Durch den Doppelkeil entsteht bei dieser Ausführung der sogenannte ""Niederzug-Effekt"". Verschiebeweg bei Bestellnummer: 04527-12 = ±1,0 mm 04527-16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Keilspanner
Ausführung 1:
doppelt
A min.:
57
A max.:
67
B:
56
B1:
42
C:
50
D:
M16X70
E:
5
Ausführung 2:
für T-Nut
G:
18
Spannkraft max. kN:
60
Anzieh- drehmoment max. Nm:
210
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 04527-1618, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,09*
€ 344,40*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 226,83*
€ 349,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,34*
€ 415,7146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,59*
€ 317,2421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,01*
€ 314,1719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,95*
€ 299,8205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,83*
€ 269,9277
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.