Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04526-1618 04526-1618 Keilspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0041-1214-500.jpg
img_K0041-1214-500.jpg
img_Z04526-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010837
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04526-1618
EAN/GTIN:
     4059495050911
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner norelem
keilspanner
· Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen · Bearbeitungszugabe pro Spannbacke · Für große Spannkräfte · Grundkörper gehärtet Werkstoff: Grundkörper Werkzeugstahl. Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC). Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente brüniert. Keilflächen geschliffen. Hinweis: Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung 04526-08 und 5 mm für die Ausführungen 04526-12 und 04526-16. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.). Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 und 04526-0810 haben keine Riffelung. Verschiebeweg bei Bestellnummer: 04526-08 = ±0,5 mm 04526-12 = ±1,0 mm 04526-16 = ±1,5 mm Auf Anfrage: Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte. Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Gegenhalter 4) Grundplatte 5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Keilspanner
A min.:
67
A max.:
76
B:
56
B1:
42
C:
29
D:
M16X50
E:
5,0
Ausführung 2:
für T-Nut
G:
18
Spannkraft max. kN:
50
Anzieh- drehmoment max. Nm:
210
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 04526-1618, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 265,60*
€ 314,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,56*
€ 362,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,53*
€ 374,2907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,03*
€ 368,9357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,34*
€ 358,5946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,4225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,60*
€ 316,064
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.