Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04524-1112 04524-1112 Keilspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0039-1110-500.jpg
img_K0039-1110-500.jpg
img_Z04524-1108-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010804
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04524-1112
EAN/GTIN:
     4059495050584
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner norelem
keilspanner
· Für Mehrfachspannungen geeignet · Für große Spannkräfte · Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar · Durch Langloch Toleranzausgleich möglich Werkstoff: Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl. Ausführung: Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz. Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 6912 1) Spannflächen glatt 2) Spannflächen geriffelt 3) Keilspanner 4) Werkstück 5) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatt
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Keilspanner
Ausführung 2:
schmal
A min.:
44,0
A max.:
49,5
B:
30
C:
22
D:
M12X40
E:
3,5
Spannkraft max. kN:
30
Anzieh- drehmoment max. Nm:
85
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: 04524-1112, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,74*
€ 142,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 162,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,9558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,6468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,4231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,9206
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.