Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04420-080812 04420-080812 Schwimmspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04420-080812 04420-080812 Schwimmspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010546
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04420-080812
EAN/GTIN:
     4059495493923
Suchbegriffe:
Schwimmspanner
schwimmspanner
· Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen · Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen · Höhe stufenlos einstellbar · Verzugarmes Spannen Werkstoff: Grundkörper und Spannbacken Einsatzstahl. Gehäuse Alumimium. Ausführung: Grundkörper nitriert, brüniert und geschliffen. Spannbacken nitriert und brüniert. Gehäuse rot eloxiert. Hinweis: Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung. Betätigungsweise: 1. Schwimmspanner nach unten drücken. 2. Spannbacken bis zum Anschlag einschwenken. Schwimmspanner legt sich mit leichter Federkraft unten am Werkstück an. 3. Schwimmspanner mit Sechskantmutter (SW 18) anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannvorgang wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt. 4. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montage: Form A: Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden. Form B: Schwimmspanner mit Befestigungsbohrung für M6 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit roter Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Schwimmspanner
Form:
B
Zustellweg:
8
max. Spannhub:
12
Tragkraft N:
8.000
Spannkraft N:
8.000
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 04420-080812, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,01*
€ 962,7219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,20*
€ 939,148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,01*
€ 881,8019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,59*
€ 853,9321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,07*
€ 817,6133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.