Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04350-12 04350-12 Exzenterspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0011-10-500.jpg
img_K0011-10-500.jpg
img_Z04350-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010319
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04350-12
EAN/GTIN:
     4059495047362
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
Exzenterhebel
Exzenterspanner
· Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen · Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Einfache Bedienung · Hohe Spannkräfte · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau Werkstoff: Exzenter Vergütungsstahl 1.7220, Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Mittelspannung
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterspanner
L:
146±3
L1:
61
L2:
58
B:
32
S:
20
H1 max.:
49
H2:
120
D:
M12
D1:
30
SW:
19
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: exzenterhebel norelem, exzenterspanner (spannmittel), 04350-12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 115,07*
€ 140,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 159,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,9689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,6266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,6286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,9333
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.