Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03420-013308025 03420-013308025 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03420-013308025 03420-013308025 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007833
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03420-013308025
EAN/GTIN:
     4059495426358
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 113.3-8-25
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes Werkstoff: Griff Thermoplast. Druckknopf 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4542. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020. Edelstahl blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert. Vorteile: Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen. Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197 Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Farbe Komponente:
schwarz
B:
23,0
D:
33,2
D1:
8
D2:
9,5
D3:
17,3
L:
25
L1:
7,8
L2:
33,0
L3:
26,1
L5:
32,8
Aufnahme- bohrung H11:
8
Scherkraft zweischnittig max. kN:
63
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03420-013308025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.