Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03415-111510040 03415-111510040 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03415-111510040 03415-111510040 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007521
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03415-111510040
EAN/GTIN:
     4059495425535
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 114.2-10-40
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes · Edelstahl 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310 Werkstoff: Ausführung: blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert. Vorteile: - Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen. - Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar. Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Form:
B
D:
15,5
D1:
10
D2:
12,0
D3:
13,5
D4:
24,0
L:
40
L1:
8,9
L2:
33,0
L3:
46,7
L4:
22,7
L5:
48,9
SW:
15
Aufnahme- bohrung H11:
10
Scherkraft zweischnittig max. kN:
100
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03415-111510040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.