Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03415-001510040 03415-001510040 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03415-001510040 03415-001510040 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007347
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03415-001510040
EAN/GTIN:
     4059495288949
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 114.2-10-40
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes · Edelstahl 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310 Werkstoff: Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Form:
A
D:
15,5
D1:
10
D2:
12,0
D3:
13,5
L:
40
L1:
8,9
L2:
33,0
L5:
48,9
SW:
15
Aufnahme- bohrung H11:
10
Scherkraft zweischnittig max. kN:
60
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03415-001510040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.