Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03090-02004080 03090-02004080 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03090-02004080 03090-02004080 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003447
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03090-02004080
EAN/GTIN:
     4059495337203
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
B
D:
4
D1:
M8
D2:
18
L:
29,5
L1:
6
L2:
6
Hub S:
4,0
SW1:
10
SW2:
13
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
9
Anzieh- drehmoment max. Nm:
2
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: 03090-02004080, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.