| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM003347 Herst.-Nr.: 03089-800484 EAN/GTIN: 4059495323275 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Ideal für beengte Platzverhältnisse · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Rastnut | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Arretierbolzen | Form: | D | Oberfläche Grundkörper: | gehärtet | Farbe Komponente: | verkehrsrot RAL 3020 | D: | 4 | D1: | M8x1 | D2: | 18 | L: | 29,5 | L1: | 6 | L2: | 6 | Hub S: | 4,0 | SW1: | 10 | SW2: | 13 | F x 30°: | 1,0 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 4 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 12 | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03089-800484, Originalteile |
| | |
| |