Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-22410 03089-22410 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0630-22206-500.jpg
img_K0630-22206-500.jpg
img_Z03089-21004-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003139
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-22410
EAN/GTIN:
     4059495022451
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
norelem arretierbolzen
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Bestellnummer Edelstahl gehärtet:
03089-202410
Bestellnummer Edelstahl ungehärtet:
03089-212410
Form:
B
D:
10
D1:
M20x1,5
D2:
33
L:
79,0
L1:
28
L2:
12
L3:
25
Hub S:
15
SW1:
22
SW2:
30
F x 30°:
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
43
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 03089-22410, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,56*
€ 11,76*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,71*
€ 13,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.