| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM003040 Herst.-Nr.: 03089-201412AO EAN/GTIN: 4059495532004 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Arretierbolzen | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03089-201412AO, Originalteile |
| | |
| |