Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-01410A7 03089-01410A7 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-01410A7 03089-01410A7 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002531
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-01410A7
EAN/GTIN:
     4059495530741
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
norelem arretierbolzen
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Leichte Handhabung · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
A
Stahlschlüssel:
1,4034
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
D:
10
D1:
3/4-10
D2:
33
L:
74,0
L1:
28
L2:
12
L3:
23
Hub S:
10,0
SW1:
22
F x 30°:
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 03089-01410A7, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.