Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03087-20835 03087-20835 Anschlagschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03087-20835 03087-20835 Anschlagschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002426
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03087-20835
EAN/GTIN:
     4059495384023
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
anschlagschraube m8
norelem anschlagschraube
· Kopf abgerundet · Glatte Anschlagfläche · Mit Kontermutter Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagschraube
Form:
B
D:
M8
L:
35
K:
5,0
SW:
13,0
SR1:
20
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: 03087-20835, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.