Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03087-10865 03087-10865 Anschlagschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03087-10865 03087-10865 Anschlagschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002397
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03087-10865
EAN/GTIN:
     4059495383736
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
anschlagschraube m8
norelem anschlagschraube
· Kopf plan · Glatte Anschlagfläche · Mit Kontermutter Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagschraube
Form:
A
D:
M8
L:
65
K:
5,0
SW:
13,0
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 03087-10865, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.