Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02380-170 02380-170 Ausgleichspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_02380-500.jpg
img_02380-500.jpg
img_Z02380-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001290
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02380-170
EAN/GTIN:
     4059495014715
Suchbegriffe:
Ausgleichsspanner
· Unterstützung beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen · Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen · Abstützelement ohne unter das Werkstück zu greifen Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Hinweis: Der Ausgleichspanner dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern. Mit dem Ausgleichspanner kann schnell, exakt und ohne unter das Werkstück zu greifen, abgestützt werden. Der Stützbolzen legt sich mit geringer Federkraft an das Werkstück an. Er kann in jeder beliebigen Stellung verspannt werden. In das Innengewinde des Stützbolzens lassen sich Gewindestifte beliebiger Art einschrauben, um die Stützhöhe anzupassen. Die Ausgleichspanner 02380-075, 02380-150 und 02380-170 haben nur 1 Nut.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ausgleichspanner
K:
110
L:
190
L1:
170
L2:
100
L3:
25
B:
17,0
H:
60
H1:
20
D1:
M16
D2:
26
M:
34,0
M1:
11
M2:
21,5
F N:
5.000
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 02380-170, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,28*
€ 387,78*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 334,73*
€ 393,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,69*
€ 468,4911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,08*
€ 467,7652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,83*
€ 438,9077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,20*
€ 425,068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,73*
€ 398,3287
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.