Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02029-316030 02029-316030 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0295-310040-500.jpg
img_K0295-310040-500.jpg
img_Z02029-Auflagebolzen-mit-Positionierzapfen-Rest-pads-with-positioning-pin-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000864
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02029-316030
EAN/GTIN:
     4059495011417
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau · Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen · Auflagefläche einsatzgehärtet Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Zapfen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Form:
C
D:
M16
D1:
20
D2:
25,8
H:
30
H1:
10
H2:
13
P:
16
SW:
41
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 02029-316030, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33
€ 8,90*
ab € 34,68*
€ 45,35*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,14*
€ 46,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.