Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02029-310020 02029-310020 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0295-310040-500.jpg
img_K0295-310040-500.jpg
img_Z02029-Auflagebolzen-mit-Positionierzapfen-Rest-pads-with-positioning-pin-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000862
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02029-310020
EAN/GTIN:
     4059495011394
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau · Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen · Auflagefläche einsatzgehärtet Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Zapfen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Form:
C
D:
M10
D1:
10
D2:
17,8
H:
20
H1:
5
H2:
7
P:
10
SW:
24
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: 02029-310020, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
26
€ 8,90*
ab € 24,90*
€ 33,33*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 33,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.