Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02007-510X015 02007-510X015 Pendelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02007-510X015 02007-510X015 Pendelauflage
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000515
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02007-510X015
EAN/GTIN:
     4059495009124
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen m10
pendelauflagen
norelem pendelauflage
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gegen Verdrehen gesichert · O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form O Edelstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Form:
O
B:
15
D2:
M10
D3:
10
H:
17
H1:
4
H2:
10
E:
19,6
SW:
17
SW1:
3
Kugel-Ø:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
19
Bestellnummer für Edelstahleinsatz Diamantoberfläche:
07113-10105
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 02007-510X015, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,3249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,1841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.