Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-26-10-P10-RG PAGN-26-10-P10-RG (8090378) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082739
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8090378
EAN/GTIN:
     4052568462178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
PAGN-26-10-P10-RG PAGN-26-10-P10-RG (8090378) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
26
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
4
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
15 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, PAGN-26-10-P10-RG, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 11,69*
€ 16,51*
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 26,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.