| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO082042 Herst.-Nr.: 8085676 EAN/GTIN: 4052568451165 |
| | |
|
| | |
| NPQR-BK-G12 NPQR-BK-G12 (8085676) Verschlussschraube Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 1 | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 16 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Umgebungstemperatur: | -20 bis 150 GC | Nenn-Anziehdrehmoment: | 9,0 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Produktgewicht: | 29,0 G | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/2 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff O-Ring: | FPM | Gewicht: | 0,03 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, NPQR-BK-G12, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 7,43* | € 10,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,71* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|