Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 (8065734) Piezoventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072838
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8065734
EAN/GTIN:
     4052568296896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1
Festo-Originalteile
Originalteile
VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 (8065734) Piezoventil
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1
Hinweis zur Schutzart:
Abhängig vom Anschlussblock
Normalnenndurchfluss:
28 L/MIN
Normalnenndurchfluss 2-3:
29 L/MIN
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Nennbetriebsdruck:
1,7 BAR
Betriebsdruck:
0 bis 1,7 BAR
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil3/3 geschlossen monostabil
Nennweite:
1,3 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Pneumatischer Anschluss 1:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 2:
Flansch
Pneumatischer Anschluss 3:
Flansch
Medium:
Inerte GaseStickstoffLuftSauerstoff (Sauerstoffapplikationen
Besondere Eigenschaften:
sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Filterfeinheit:
<= 5 µm MIKROM
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 70 %nicht kondensierend
Drucktaupunkt:
<= -20 °C GC
Max. Schaltfrequenz:
5 HZ
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Nennbetriebsspannung DC:
310 V
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 310 V
Max. Stromaufnahme:
5 MA
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0,001 W
Produktgewicht:
8 G
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Rastermaß:
17,2 MM
Abmessungen B x L x H:
17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Befestigungsart:
auf Anschlussplatteauf Anschlussleiste
Einbaulage:
beliebig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Gewicht:
0,011 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,13*
€ 81,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,77*
€ 82,88*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,40*
€ 84,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,5193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,3297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,1409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,5348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,206
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.