Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 (8050122) Positions-Tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8050122
EAN/GTIN:
     4052568288792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8
Festo-Originalteile
Originalteile
SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 SDAP-MHS-M160-1L-A-E-0.3-M8 (8050122) Positions-Transmitter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetisch Hall
Erfassungsbereich:
0 bis 160000 MIKROM
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Abtastintervall typ.:
1 MS
Max. Verfahrgeschwindigkeit:
3 M/S
Auflösung Weg:
0,05 MM
Analogausgang:
4 - 20 mA
Empfindlichkeit Stromausgang:
0,10 MA/MM
Linearitätsfehler typisch in ± mm:
±0,25 mm
Max. Lastwiderstand Stromausgang:
500 OHM
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierungvergoldet
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
0,3 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
35 G
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärktMessing vernickeltPo
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Folie:
Polyester
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Statusanzeige:
LED rot
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,13 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 328,59*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,07*
€ 394,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,51*
€ 469,4669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,79*
€ 468,6101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,76*
€ 445,9644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,74*
€ 430,4706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,9233
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.