| |
Arbeitshub: | 100 MM |
Baugröße: | 70 |
Hubreserve: | 0 MM |
Spindeldurchmesser: | 12 MM |
Spindelsteigung: | 10 MM/U |
Einbaulage: | beliebig |
Führung: | Kugelumlaufführung |
Konstruktiver Aufbau: | Elektromechanische Linearachsemit Kugelumlaufspindel |
Motorart: | SchrittmotorServomotor |
Spindel-Typ: | Kugelumlaufspindel |
Messprinzip Wegmesssystem: | inkremental |
Max. Beschleunigung: | 15 M/S2 |
Max. Drehzahl: | 3.000 U/M |
Max. Geschwindigkeit: | 0,5 M/S |
Wiederholgenauigkeit: | ±0,02 mm |
Schutzart: | IP40 |
Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC |
Flächenmomente 2. Grades Iy: | 165000 MM4 |
Flächenmomente 2. Grades Iz: | 472000 MM4 |
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit: | 0,24 NM |
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit: | 0,17 NM |
Max. Kraft Fy: | 1.500 N |
Max. Kraft Fz: | 1.850 N |
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb: | 5.520 N |
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb: | 6.808 N |
Max. Moment Mx: | 16 NM |
Max. Moment My: | 132 NM |
Max. Moment Mz: | 132 NM |
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb: | 59 NM |
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb: | 486 NM |
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb: | 486 NM |
Max. Radialkraft am Antriebsschaft: | 220 N |
Max. Vorschubkraft Fx: | 650 N |
Torsionsträgheitsmoment It: | 28.300 MM4 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub: | 0,142 KG/CM2 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast: | 0,0253 KG/CM2 |
Massenträgheitsmoment JO: | 0,038 KG/CM2 |
Vorschubkonstante: | 10 MM/U |
Bewegte Masse: | 804 G |
Gewicht Zusatzschlitten: | 620 G |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 33,0 G |
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt): | 0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm |
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand): | 0,1 % der Länge der Achse |
Werkstoff Abschlussdeckel: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Werkstoff Profil: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
Werkstoff Antriebsdeckel: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Werkstoff Führung Schlitten: | Stahl |
Werkstoff Führungsschiene: | Stahl |
Werkstoff Schlitten: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Werkstoff Spindelmutter: | Stahl |
Werkstoff Spindel: | Stahl |