Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 (3412426) Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058732
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3412426
EAN/GTIN:
     4052568269562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil edelstahl
quetschventil
quetschventil g3"
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 (3412426) Quetschventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1/2
Nennweite DN:
15
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung:
reversibel
Mediumsdruck:
0 bis 6 BAR
Betriebsdruck:
3,5 bis 6 BAR
Nenndruck Armatur:
10
Berstdruck:
16 BAR
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
fremdgesteuert
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium:
WasserDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Max. Viskosität:
4.000 MM2/S
Mediumstemperatur:
-5 bis 100 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Lagertemperatur:
6 bis 8 GC
Durchfluss Kv:
5,0 M3/H
Schaltzeit ein:
150 MS
Schaltzeit aus:
250 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4301
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Absperrelement:
EPDM
Produktgewicht:
537,0 G
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Schale:
PA6
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6, Festo-Originalteile, Originalteile, Quetschventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,40*
€ 358,15*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 337,60*
€ 383,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,61*
€ 385,75*
Frei Haus
ab € 380,67*
€ 444,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,94*
€ 456,8886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,98*
€ 450,9862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,58*
€ 437,4202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,15*
€ 425,0085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,60*
€ 401,744
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 21,86*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,09*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 27,35*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.