Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMH-Q12-12 DAMH-Q12-12 (3371842) Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3371842
EAN/GTIN:
     4052568269340
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zylinder-Fußbefestigung
festo montagehalterung
zylinder fußbefestigung
DAMH-Q12-12 DAMH-Q12-12 (3371842) Fußbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
79,00 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Winkel:
Stahl verzinkt
Max. Anziehdrehmoment:
2,4 NM
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: DAMH-Q12-12, Festo-Originalteile, Fußbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 17,21*
€ 23,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 24,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,54*
€ 26,89*
€ 8,95*
ab € 24,95*
€ 34,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.