Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-EPL-EV-S CPX-EPL-EV-S (576315) Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576315
EAN/GTIN:
     4052568225346
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
pneumatik endplatte
CPX-EPL-EV-S CPX-EPL-EV-S (576315) Endplatte
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
7-polig
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckgusslackiert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
145,00 G
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Befestigungsart:
Zuganker
Max. Stromversorgung:
12 A
Spannungsversorgung:
Systemeinspeisung
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: CPX-EPL-EV-S, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,07*
€ 83,11*
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,92*
€ 86,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,4475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,0346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.