| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO040357 Herst.-Nr.: 2328816 EAN/GTIN: 4052568253363 |
| | |
|
| | |
| DHAA-D-E2-40-Q11-32-E DHAA-D-E2-40-Q11-32-E (2328816) Adapterbausatz Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Adapterplatte: | Aluminium, eloxiert | Befestigungsart: | mit Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Schraube | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Zentrierstifte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,67* | € 87,65* | | | | Lager 955 | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,64* | € 87,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 80,05* | € 100,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|