| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO040232 Herst.-Nr.: 1405211 EAN/GTIN: 4052568105747 |
| | |
|
| | |
| DAMF-F7-32 DAMF-F7-32 (1405211) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 212,0 G | 0,2 KG | Baugröße: | 32 | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Hülse: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DAMF-F7-32, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,49* | € 41,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,78* | € 44,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,53* | € 45,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|