| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO040042 Herst.-Nr.: 578286 EAN/GTIN: 4052568059897 |
| | |
|
| | |
| NPQH-L-G14-Q12-P10 NPQH-L-G14-Q12-P10 (578286) L-Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 20 BAR | Zertifikat ausstellende Stelle: | NSF C0523185 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | NSF/ANSI 169siehe Konformitätserklärung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 150 GC | Produktgewicht: | 59,6 G | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Nennweite: | 8,50 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Max. Anziehdrehmoment: | 15,0 NM | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | Werkstoff Gewindedichtung: | FPM | Werkstoff Lösering: | Messing vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder winkel, NPQH-L-G14-Q12-P10, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbinder, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,17* | € 4,12* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,77* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,40* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|