Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-L-M5-Q6-P10 NPQH-L-M5-Q6-P10 (578277) L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039960
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578277
EAN/GTIN:
     4052568059804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQH-L-M5-Q6-P10 NPQH-L-M5-Q6-P10 (578277) L-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 20 BAR
Zertifikat ausstellende Stelle:
NSF C0523185
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
NSF/ANSI 169siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur:
0 bis 150 GC
Produktgewicht:
12,2 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Nennweite:
2,50 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Max. Anziehdrehmoment:
1,5 NM
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder winkel, NPQH-L-M5-Q6-P10, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbinder, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1694
10
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,51*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,61*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 2,97*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 6,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.