Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-15-1/8-SI-B VASB-15-1/8-SI-B (1377689) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1377689
EAN/GTIN:
     4052568061913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VASB-15-1/8-SI-B VASB-15-1/8-SI-B (1377689) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
5,6 MM
Nennweite:
3,0 MM
Sauger-Durchmesser:
15 MM
Sauger-Volumen:
0,830 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-40 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
8,50 N
Produktgewicht:
4 G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
G1/8
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, VASB-15-1/8-SI-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 14,86*
Lager 955
634
€ 8,90*
ab € 11,75*
€ 15,56*
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 17,56*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 18,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,10*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.