Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D19-40P EAMM-A-D19-40P (1981953) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039076
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1981953
EAN/GTIN:
     4052568250317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-D19-40P
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-D19-40P EAMM-A-D19-40P (1981953) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
1,10 NM
Produktgewicht:
110 G
Schnittstellencode Aktuator:
D19A
Schnittstellencode Motor In:
40P
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Gewicht:
0,17 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 124,36*
€ 149,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 152,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 173,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,6194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,4532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,21*
€ 169,2299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,5048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,9884
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.