Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LWS-G-U-V MS12-LWS-G-U-V (8005550) Wasserabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8005550
EAN/GTIN:
     4052568257293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
Wasserabscheider
MS12-LWS-G-U-V MS12-LWS-G-U-V (8005550) Wasserabscheider
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Baureihe:
MS
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge:
400 ML
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Kondensatabscheidegrad:
99 PRZ
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Max. Normaldurchfluss:
40.000 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
25.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
5 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:, mit Befestigungswinkel
Werkstoff Abdeckung:
PA-verstärkt
Werkstoff Drallscheibe:
POM
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Befestigungswinkel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Modulverbinder:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schalendichtung:
NBR
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Trennteller:
POM
Produktgewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: membrantrockner festo, drucklufttrockner, MS12-LWS-G-U-V, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 351,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,07*
€ 353,62*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 334,25*
€ 375,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 369,43*
€ 413,36*
Frei Haus
ab € 398,45*
€ 457,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,18*
€ 446,4642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,33*
€ 444,2627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,32*
€ 431,1608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,91*
€ 419,9629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,25*
€ 397,7575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.