Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-40-1/4-SI-B VASB-40-1/4-SI-B (1372910) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037785
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1372910
EAN/GTIN:
     4052568061876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VASB-40-1/4-SI-B VASB-40-1/4-SI-B (1372910) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
13,7 MM
Nennweite:
4,0 MM
Sauger-Durchmesser:
40 MM
Sauger-Volumen:
11,110 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-40 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
58,00 N
Produktgewicht:
18 G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, VASB-40-1/4-SI-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,37*
€ 16,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 16,58*
Lager 955
1056
€ 8,90*
ab € 13,00*
€ 17,38*
€ 8,95*
ab € 15,91*
€ 21,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.