Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D19-40A EAMM-A-D19-40A (1199152) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034484
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1199152
EAN/GTIN:
     4052568228378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-D19-40A
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-D19-40A EAMM-A-D19-40A (1199152) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
1,10 NM
Produktgewicht:
110 G
Schnittstellencode Aktuator:
D19A
Schnittstellencode Motor In:
40A
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Gewicht:
0,17 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,50*
€ 118,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 120,31*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 136,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,5033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,8611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,025
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.