Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-LH-G18-Q6-P10 NPQM-LH-G18-Q6-P10 (558830) L-Steckverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558830
EAN/GTIN:
     4052568055622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQM-LH-G18-Q6-P10 NPQM-LH-G18-Q6-P10 (558830) L-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
5,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
6,0 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
29,5 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Hohlschraube:
Messing, vernickelt
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, NPQM-LH-G18-Q6-P10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Mehrfachverteiler, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 53,50*
Lager 955
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,88*
€ 59,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 48,27*
€ 63,05*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 65,23*
€ 82,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 74,36*
€ 92,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,31*
€ 65,8189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.