|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO026219 Herst.-Nr.: 550204 EAN/GTIN: 4052568192051 |
| | |
|
|  |  |
 | CPX-8DA-H CPX-8DA-H (550204) Ausgangsmodul Weitere Informationen:  |  | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | Diagnose: | Unterspannung Ausgänge, Kurzschluss/Überlast pro Kanal | Parametrierung: | Failsafe pro Kanal, Forcen pro Kanal, Idle Mode pro Kanal, Überwachung Modul, Verhalten nach Kurzschluss | LED Anzeigen: | 1 Sammeldiagnose, 8 Kanaldiagnose, 8 Kanalstatus | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 34 mA | Max. Stromversorgung pro Kanal: | 2,1 A (50 W Lampenlast), pro Kanalpaar | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | Ja, bei Zwischeneinspeisung | Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | (im eingebauten Zustand), 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | Abhängig vom Anschlussblock | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Werkstoff Gehäuse: | PC, PA-verstärkt | Absicherung (Kurzschluss): | interne elektronische Sicherung pro Kanal, zusätzlich Schmelzsicherung | Anzahl Ausgänge: | 8 | Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul: | 8,4 A | Kennlinie Ausgänge: | in Anlehnung an IEC1131-T2 | Schaltlogik Ausgänge: | PNP (plusschaltend) | Produktgewicht: | 0,055 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 124,96* | € 149,96* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,21* | € 162,91* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,82* | € 164,01* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 171,66* | € 203,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|