Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAPS-R1-32-S-WH EAPS-R1-32-S-WH (558397) Abfragebausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026107
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558397
EAN/GTIN:
     4052568205348
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAPS-R1-32-S-WH
Festo-Originalteile
Gehäuse
Gehäusen
EAPS-R1-32-S-WH EAPS-R1-32-S-WH (558397) Abfragebausatz
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Drehwinkel:
einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
136 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Aufnahme:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Sensorhalter:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 197,25*
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,89*
€ 203,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 225,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,0222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,63*
€ 241,1297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,08*
€ 233,3352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,89*
€ 204,5491
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.