Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-TC CPX-4AE-TC (553594) Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025727
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553594
EAN/GTIN:
     4052568197704
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-4AE-TC
Festo-Originalteile
Originalteile
Steuerblöcke
CPX-4AE-TC CPX-4AE-TC (553594) Analogmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose:
Parametrierfehler, Drahtbruch pro Kanal, Grenzwertverletzung pro Kanal
Parametrierung:
Grenzwertüberwachung/Kanal, Kaltstellen-Kompensation, Maßeinheit, Messwertglättung, Sensortyp pro Kanal, Überwachung Drahtbruch/Kanal
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose, 4 Kanaldiagnose
Interne Zykluszeit:
250 ms
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
30 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand), 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Leitungslänge:
50 m, geschirmt
Werkstoff Gehäuse:
PC, PA-verstärkt
Anzahl Eingänge:
4
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Wiederholgenauigkeit:
0,05 % bei 25 °C
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
±0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
±0,4 %
Datenformat:
15 bit + Vorzeichen, Binärdarstellung in Zehntelgrad
Sensorart:
Typ B, Typ E, Typ J, Typ K, Typ N, Typ R, Typ S, Typ T
Max. Leitungswiderstand:
10 Ohm/ Leiter
Produktgewicht:
0,07 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 259,97*
€ 303,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,88*
€ 328,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 358,92*
€ 409,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,48*
€ 361,1412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,42*
€ 355,1198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,56*
€ 343,3864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,34*
€ 330,0346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,97*
€ 309,3643
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.