Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABB-S4-1-WT VABB-S4-1-WT (539212) Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023410
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539212
EAN/GTIN:
     4052568007072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Pneumatik Abdeckplatte
VABB-S4-1-WT VABB-S4-1-WT (539212) Abdeckplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
26 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
73,3 G
Werkstoff Abdeckplatte:
PA
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, einlassblock festo, einlassblock, VABB-S4-1-WT, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 9,95*
Lager 955
41
€ 8,90*
ab € 7,31*
€ 9,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,12*
€ 11,16*
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 13,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,52*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.