Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW-12-AS-SD HSW-12-AS-SD (540233) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021428
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540233
EAN/GTIN:
     4052568178826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSW-12-AS-SD
Festo-Originalteile
Originalteile
HSW-12-AS-SD HSW-12-AS-SD (540233) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
15 bis 25 MM
Baugröße:
12
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel:
142/142 mm
Z-Hub:
80 bis 100 MM
Dämpfung:
Geräuschdämpfung über Puffer
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Antriebsschaft, Linearführung plus Drehlagerung, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Wiederholgenauigkeit Endlagen:
±0,02 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx:
1,5 NM
Max. Moment My:
1,5 NM
Max. Moment Mz:
1,5 NM
Maximale Nutzlast:
1,0 KG
Max. Prozesskraft in Y-Richtung:
35 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschläge:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Federdruckstück:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Halter:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Schwenkhebel:
Einsatzstahl, brüniert
Werkstoff Kulissen:
Einsatzstahl, gehärtet
Werkstoff Sensorschiene:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Steg:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Stellschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft:
1,25 NM
Max. Axialkraft am Antriebsschaft:
18 N
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
45 N
Produktgewicht:
3,5 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.630,19*
€ 2.849,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.743,44*
€ 2.849,92*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.749,61*
€ 2.856,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.172,90*
€ 3.360,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.117,09*
€ 4.235,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.856,21*
€ 3.398,8899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.834,82*
€ 3.373,4358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.776,24*
€ 3.303,7256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.749,61*
€ 3.272,0359
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.