Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW-10-AP HSW-10-AP (540222) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021419
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540222
EAN/GTIN:
     4052568178758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
HSW-10-AP HSW-10-AP (540222) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
9 bis 15 MM
Baugröße:
10
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel:
90/90 mm
Z-Hub:
80 bis 100 MM
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb, Linearführung plus Drehlagerung, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Min. Taktzeit:
0,6 S
Wiederholgenauigkeit Endlagen:
±0,02 mm
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx:
0,6 NM
Max. Moment My:
0,6 NM
Max. Moment Mz:
0,6 NM
Maximale Nutzlast:
0,5 KG
Max. Prozesskraft in Y-Richtung:
30 N
Theoretische Kraft bei 6 bar:
30 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschläge:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Federdruckstück:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Halter:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Schwenkhebel:
Einsatzstahl, brüniert
Werkstoff Kulissen:
Einsatzstahl, brüniert
Werkstoff Sensorschiene:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Steg:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Stellschraube:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, HSW-10-AP, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.965,08*
€ 2.152,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.043,59*
€ 2.152,32*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.052,82*
€ 2.157,06*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.369,77*
€ 2.536,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.075,85*
€ 3.194,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,06*
€ 2.566,9014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,49*
€ 2.551,9431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,51*
€ 2.486,5169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.061,59*
€ 2.453,2921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,82*
€ 2.442,8558
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.