Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZPR-BPD-22-R14 VZPR-BPD-22-R14 (540510) Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021183
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540510
EAN/GTIN:
     4052568179250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
VZPR-BPD-22-R14 VZPR-BPD-22-R14 (540510) Kugelhahn-Antriebseinheit
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
elektrischpneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
CNOMOmit Innengewinde
Anschluss Armatur:
Rp1/4
Schaltstellungsanzeige:
Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN:
15
Betriebsdruck Antrieb:
1 bis 8,4 BAR
Nenndruck Armatur:
40
Mediumstemperatur:
-20 bis 150 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Produktgewicht:
1.300 G
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, kugelhahn pn40, VZPR-BPD-22-R14, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 157,47*
€ 189,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 200,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 207,30*
Frei Haus
ab € 212,35*
€ 259,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,2194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,8394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,51*
€ 218,3769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,8438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.