Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/4-D-MIDI-KF LFR-1/4-D-MIDI-KF (185771) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017654
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185771
EAN/GTIN:
     4052568145323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
LFR-1/4-D-MIDI-KF LFR-1/4-D-MIDI-KF (185771) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul, Druckschalter, Einschaltventil, Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,25 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.720 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.400 G | 2,5 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, LFR-1/4-D-MIDI-KF, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,22*
€ 310,75*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 320,77*
€ 367,19*
Frei Haus
ab € 427,96*
€ 505,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 501,24*
€ 572,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,19*
€ 436,9561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,79*
€ 435,2901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,10*
€ 416,619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,37*
€ 403,8503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,77*
€ 381,7163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.