Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRCS-3/4-D-MIDI FRCS-3/4-D-MIDI (194924) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016820
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194924
EAN/GTIN:
     4052568156534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
FRCS-3/4-D-MIDI FRCS-3/4-D-MIDI (194924) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.600 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.680 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRCS-3/4-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,71*
€ 324,5249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,06*
€ 321,3714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,98*
€ 315,3262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,57*
€ 299,3683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,4168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.