Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-D-MINI-KF-A FRC-1/4-D-MINI-KF-A (185842) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016138
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185842
EAN/GTIN:
     4052568146009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
FRC-1/4-D-MINI-KF-A FRC-1/4-D-MINI-KF-A (185842) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
AbzweigmodulDruckschalterEinschaltventilFilterregler mit Man
Max. Kondensatmenge:
22 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
3 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
2,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,30 BAR
Normalnenndurchfluss:
620 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.800 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,73*
€ 449,99*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 488,86*
€ 540,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,68*
€ 544,03*
Frei Haus
ab € 654,60*
€ 738,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 770,43*
€ 834,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,37*
€ 643,0403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,50*
€ 636,055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,86*
€ 581,7434
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.