| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO016127 Herst.-Nr.: 159605 EAN/GTIN: 4052568011840 |
| | |
|
| | |
| FRC-1/4-D-MINI FRC-1/4-D-MINI (159605) Wartungseinheit Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Baureihe: | D | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | senkrecht ± 5° | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer, Proportional-Standardnebelöler | Max. Kondensatmenge: | 22 ML | Filterfeinheit: | 40 MIKROM | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1 bis 16 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 12 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,2 BAR | Normalnenndurchfluss: | 1.000 L/MIN | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 660 G | 0,85 KG | Befestigungsart: | Leitungseinbau, mit Zubehör | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 80,79* | € 101,19* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,87* | € 119,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,49* | € 120,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,71* | € 162,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 154,08* | € 183,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|